品番 : EA723JH-22
品名 : 8.0- 80N・m(3/8"DR) デジタルトルクレンチセット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TB312TQ |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 12点 | 差込角 | 3/8” |
ソケット(6角) | 8・10・12・13・14・17mm | ラチェットハンドル | 180mm |
スピンナーハンドル | 300mm | エクステンションバー | 75.150mm |
T型スライドハンドル | 200mm | トルクレンチアダプター | 8~80N・m |
ケースサイズ | 内寸:445(W)×185(D)×52(H)mm 外寸:455(W)×190(D)×60(H)mm |
ソケット全長 | 対辺8mm:22mm 対辺10mm:22mm 対辺12mm:24mm 対辺13mm:24mm 対辺14mm:25mm 対辺17mm:27mm |
総重量 | 3kg | 最小目盛(N・m) | 0.1 |
全長(mm) | 75 | ||
工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 | |||
二輪・四輪整備等、幅広いトルクに対応したベーシックセットです。 | |||
USBケーブル(1m)付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
52,400 円(税抜)/ 57,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 17:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0522ページ |