品番 : EA723KT-20
品名 : M3-M6/0.7-4.6N・m トルクアダプターセット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ATA-S1 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 8 | <セット内容> | トルクアダプターM3・M3.5・M4・M5・M6 スリムチューブカラービット(+)#2×65mm・(+)#3×65mm ラチェットドライバーハンドル |
| トルク範囲 | 0.7~4.6N・m | 差込六角対辺 | 1/4” |
| 六角シャンク | 1/4” | 適応ねじサイズ | M3・M3.5・M4・M5・M6 |
| 精度 | ±10% | 材質 | ATA:炭素鋼・ピアノ線・アルミ合金。ネオジウム磁石 クイックボール72:合金鋼・PP・TPE スリムカラーチューブビット:クロムモリブデンバナジウム鋼・架橋ポリオレフィン樹脂 ケース:PP |
| 重量 | 600g | ケースサイズ | 外寸:190×135×63(H)mm 内寸:176×105×55(H)mm |
| トルクドライバー・クイックボール72ラチェットドライバーハンドル・スリムチューブカラービットのセット | |||
| 設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます | |||
| 配電盤のネジ締め作業に | |||
| 設定トルク値は配慮盤での使用を想定しています。 他の用途で合わない場合があります。 |
|||
| 7.2V以下のドリルドライバー推奨(インパクトドライバーには使用できません) | |||
| スリムチューブカラービット 保護チューブでショートや周りの傷付け防止 |
|||
| クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル 強力本締め・軽い早回しのラチェットハンドル |
|||
| 1000kgに耐える丈夫なタフケース付き(極厚設計3mm) バックル付け替えて開け方2種類 スタッキングで安定する足付き |
|||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/14 16:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0501ページ | ||||
