品番 : EA723KT-3.5
品名 : M3.5/1.1N・m トルクアダプター(電気工事用)
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ATA-M3.5 |
---|---|---|---|
適合ねじ | M3.5 | トルク値(N・m) | 1.1 |
全長(mm) | 75 | 差込六角対辺 | 1/4” |
六角シャンク | 1/4” | 精度 | ±10% |
軸径(mm) | φ12 | 材質 | 炭素鋼 |
電動ドライバードリル(7.2V以下)や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。 | |||
設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。 | |||
配電盤のネジ締め、トルク管理に最適です。 | |||
※インパクトドライバーには使用できません。 | |||
配電盤に多く使用されているM3.5ねじに対応したトルクアダプターです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/25 01:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0527ページ |