品番 : EA723KT-4
品名 : M4/1.4N.m トルクアダプター(電気工事用)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ATA-M4 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 配線のネジ締めトルク管理に | 適合ねじサイズ | M4 |
| トルク範囲 | 1.4N・m | 全長 | 75mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 精度 | ±10% |
| 差込六角対辺 | 1/4” | 軸径 | φ12mm |
| 使用可能回数 | 約5,000回 | 材質 | 炭素鋼・ピアノ線・アルミ合金・ネオジウム磁石 |
| 重量 | 42g | ||
| 設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。(ネジ、母材を痛めない) | |||
| 配電盤のネジ締め、トルク管理に最適 | |||
| 電動ドライバードリル(7.2V以下)や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。 | |||
| 配電盤に多く使用されているM3ねじに対応したトルクアダプター | |||
| RoHS2適合品 | |||
| ※インパクトドライバーには使用できません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/24 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0501ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
