詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723KT-6

品名 : M6/4.6N.m トルクアダプター(電気工事用)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ATA-M6
用途 配線のネジ締めトルク管理に 適合ねじサイズ M6
トルク範囲 4.6N・m 全長 75mm
六角シャンク 1/4” 精度 ±10%
差込六角対辺 1/4” 軸径 φ12mm
使用可能回数 約5,000回 材質 炭素鋼・ピアノ線・アルミ合金・ネオジウム磁石
重量 42g
設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。(ネジ、母材を痛めない)
配電盤のネジ締め、トルク管理に最適
電動ドライバードリル(7.2V以下)や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。
配電盤に多く使用されているM3ねじに対応したトルクアダプター
RoHS2適合品
※インパクトドライバーには使用できません
追加説明
カタログ価格

3,130 (税抜)/ 3,443 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/11/04 03:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0511ページ
バリエーション一覧
EA723KT-3 M3/0.7N.m トルクアダプター(電気工事用)
EA723KT-3.5 M3.5/1.1N・m トルクアダプター(電気工事用)
EA723KT-4 M4/1.4N.m トルクアダプター(電気工事用)
EA723KT-5 M5/2.6N.m トルクアダプター(電気工事用)
EA723KT-6 M6/4.6N.m トルクアダプター(電気工事用)
EA723KT-20 M3-M6/0.7-4.6N・m トルクアダプターセット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top