品番 : EA723WG-118
品名 : 18mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
仕様
メーカー | 東日製作所(TOHNICHI) | 型番 | SH12DX18 |
---|---|---|---|
許容トルク | 70N・m | ヘッド差込径 | φ12mm |
対辺 | 18mm | サイズ(幅×厚み) | 41×11mm |
長さ | 53mm | 重量 | 13g |
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に | |||
狭い場所での作業に最適 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/02 20:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0510ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA723WG-1 : 10- 50N・m/φ12mm トルクレンチ(ヘッド交換式 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。