詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723WG-222

品名 : 22mm スパナヘッド(φ15mm接続用)

仕様

メーカー 東日製作所(TOHNICHI) 型番 SH15DX22
許容トルク 140N・m ヘッド差込径 φ15mm
対辺 22mm サイズ(幅×厚み) 51×13mm
長さ 63mm 重量 190g
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

4,070 (税抜)/ 4,477 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/02 20:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0510ページ
バリエーション一覧
EA723WG-108 8mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
EA723WG-110 10mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
EA723WG-111 11mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
EA723WG-112 12mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
EA723WG-113 13mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
EA723WG-114 14mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
EA723WG-116 16mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
EA723WG-117 17mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
EA723WG-118 18mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
EA723WG-119 19mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
EA723WG-121 21mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
EA723WG-122 22mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
EA723WG-124 24mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
EA723WG-127 27mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
EA723WG-212 12mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
EA723WG-213 13mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
EA723WG-214 14mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
EA723WG-216 16mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
EA723WG-217 17mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
EA723WG-218 18mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
EA723WG-219 19mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
EA723WG-221 21mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
EA723WG-222 22mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
EA723WG-224 24mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
EA723WG-226 26mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
EA723WG-227 27mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
EA723WG-230 30mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
EA723WG-232 32mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
EA723WG-236 36mm スパナヘッド(φ15mm接続用)
EA723WG-317 17mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
EA723WG-318 18mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
EA723WG-319 19mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
EA723WG-321 21mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
EA723WG-322 22mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
EA723WG-324 24mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
EA723WG-327 27mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
EA723WG-330 30mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
EA723WG-332 32mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
EA723WG-334 34mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
EA723WG-336 36mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
EA723WG-341 41mm スパナヘッド(φ19mm接続用)
EA723WG-419 19mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
EA723WG-422 22mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
EA723WG-424 24mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
EA723WG-427 27mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
EA723WG-430 30mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
EA723WG-432 32mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
EA723WG-434 34mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
EA723WG-436 36mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
EA723WG-441 41mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
EA723WG-446 46mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
EA723WG-450 50mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
EA723WG-455 55mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top