品番 : EA723WG-122
品名 : 22mm スパナヘッド(φ12mm接続用)
仕様
| メーカー | 東日製作所(TOHNICHI) | 型番 | SH12DX22 |
|---|---|---|---|
| 許容トルク | 70N・m | ヘッド差込径 | φ12mm |
| 対辺 | 22mm | サイズ(幅×厚み) | 43×13mm |
| 長さ | 53mm | 重量 | 14g |
| ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に | |||
| 狭い場所での作業に最適 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0500ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723WG-1 : 10- 50N・m/φ12mm トルクレンチ(ヘッド交換式 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
