品番 : EA723WG-434
品名 : 34mm スパナヘッド(φ22mm接続用)
仕様
| メーカー | 東日製作所(TOHNICHI) | 型番 | SH22DX34 | 
|---|---|---|---|
| 許容トルク | 500N・m | ヘッド差込径 | φ22mm | 
| 対辺 | 34mm | サイズ(幅×厚み) | 85×15mm | 
| 長さ | 100mm | 重量 | 660g | 
| ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に | |||
| 狭い場所での作業に最適 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         8,140 円(税抜)/ 8,954 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 17:48現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0510ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723WG-6 : 40-280N・m/φ22mm トルクレンチ(ヘッド交換式 | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                ※画像は代表画像です。
                            
                                    
                        
                        
                            