品番 : EA725AC-53
品名 : 20-32mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | AI-3 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 20~32㎜ | 最小目盛 | 0.01㎜ |
測定深さ | 40㎜ | アーム長 | 測定可能:40㎜ |
指示誤差 | ±0.04㎜ | 繰返し精密度 | 0.02㎜ |
測定子先端 | φ1.6㎜ | 本体幅 | 70㎜ |
本体高さ | 92㎜ | 奥行 | 22㎜ |
材質 | 本体:スチール | 重量 | 73g |
付属品 | ●PCケース | 用途 | 穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に |
高精度な内径測定に最適です。 | |||
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 | |||
ショックプルーフ機構付です。 | |||
ダイヤルストッパー付です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 09:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0759ページ |