詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725AC-57

品名 : 10-35mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 BI-1
測定範囲 10~35㎜ 最小目盛 0.025㎜
測定深さ 80㎜ アーム長 測定可能:40、80㎜
指示誤差 ±0.075㎜ 繰返し精密度 0.05㎜
測定子先端 φ1.6㎜ 本体幅 70㎜
本体高さ 135㎜ 奥行 22㎜
材質 本体:スチール 重量 83g
付属品 ●PCケース 用途 穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
高精度な内径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。
ショックプルーフ機構付です。
ダイヤルストッパー付です。
追加説明
カタログ価格

19,600 (税抜)/ 21,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/26 05:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0759ページ
バリエーション一覧
EA725AC-50 3- 9mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)
EA725AC-51 6-18mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)
EA725AC-52 10-22mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)
EA725AC-53 20-32mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)
EA725AC-54 30-42mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)
EA725AC-55 40-52mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)
EA725AC-56 10-34mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)
EA725AC-57 10-35mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)
EA725AC-58 20-45mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)
EA725AC-59 30-55mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)
EA725AC-60 40-65mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)
EA725AC-61 50-75mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top