品番 : EA725AC-60
品名 : 40-65mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | BI-4 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 40~65㎜ | 最小目盛 | 0.025㎜ |
| 測定深さ | 80㎜ | アーム長 | 測定可能:80㎜ |
| 指示誤差 | ±0.075㎜ | 繰返し精密度 | 0.05㎜ |
| 測定子先端 | φ1.6㎜ | 本体幅 | 80㎜ |
| 本体高さ | 139㎜ | 奥行 | 22㎜ |
| 材質 | 本体:スチール | 重量 | 90g |
| 付属品 | ●PCケース | 用途 | 穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に |
| 高精度な内径測定に最適です。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 | |||
| ショックプルーフ機構付です。 | |||
| ダイヤルストッパー付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 20:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0747ページ | ||||
