品番 : EA725AC-56
品名 : 10-34mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | BI-0 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 10~34㎜ | 最小目盛 | 0.02㎜ |
| 測定深さ | 80㎜ | アーム長 | 測定可能:60、80㎜ |
| 指示誤差 | ±0.06㎜ | 繰返し精密度 | 0.04㎜ |
| 測定子先端 | 1㎜ | 本体幅 | 70㎜ |
| 本体高さ | 135㎜ | 奥行 | 22㎜ |
| 材質 | 本体:スチール | 重量 | 80g |
| 付属品 | ●PCケース | 用途 | 穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に |
| 高精度な内径測定に最適です。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 | |||
| ショックプルーフ機構付です。 | |||
| ダイヤルストッパー付です。 | |||
| 脚交差タイプです。 | |||
| 測定子は、先端1㎜のシャープエッジ焼入品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,700 円(税抜)/ 44,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0747ページ | ||||
