品番 : EA725D-21
品名 : 150mm デジタルノギス
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5767-150 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0~150 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| ジョウ長さ(mm) | 40 | 最大誤差 | ±0.03mm |
| 電源 | CR2032形リチウム電池×1個(付属) | 材質 | ジョウ・本尺:SUS420J2相当品、 表示部:ABS樹脂 |
| 防水性能 | IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時) | 電池寿命 | 約1年 |
| サイズ | 235(L)×76(W)×15(H)mm | 重量 | 162g(電池含む) |
| 繰返し精度 | ±0.01mm | 付属品 | プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書 |
| 動作温湿度範囲 | 0~40℃、80%RH以下 (結露しないこと) | ||
| 送信機(EA725D-22)と受信機(EA725D-23)を使用する事で、ノギス測定データをパソコンに送信する事ができます。 | |||
| サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,260 円(税抜)/ 10,186 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/27 10:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0741ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725D-20 150mm デジタルノギス(ワイヤレス通信機能付) |
| EA725D-21 150mm デジタルノギス |
| EA725D-22 [EA725D-20用] 送信機 |
| EA725D-23 [EA725D-20用] 受信機 |
