詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725D-23

品名 : [EA725D-20用] 受信機

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 AX-ADCWD-R
サイズ(W×D×H)mm 20×11.2×76.5 重量(g) 10
材質 ABS 電源 DC5V/300mA(コンピュータのUSBポートから供給)
対応機種 EA725D-20、EA725D-21 送信距離 約10m以内(室内で障害物のない見通し距離)
変調方式 2400MHz FSK/GFSK 無線周波数 2400~2483.5MHz
ブザー音量 約40dB(距離10cm)
追加説明
カタログ価格

10,400 (税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/29 16:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0741ページ
バリエーション一覧
EA725D-20 150mm デジタルノギス(ワイヤレス通信機能付)
EA725D-21 150mm デジタルノギス
EA725D-22 [EA725D-20用] 送信機
EA725D-23 [EA725D-20用] 受信機
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top