品番 : EA725D-20
品名 : 150mm デジタルノギス(ワイヤレス通信機能付)
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5767-150S |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0~150 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| ジョウ長さ(mm) | 40 | 最大誤差 | ±0.03mm |
| 電源 | CR2032形リチウム電池×1個(付属) | 材質 | ジョウ・本尺:SUS420J2相当品 表示部:ABS樹脂 送信機・受信機:ABS樹脂 |
| 防水性能 | IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時) | 送信距離 | 約10m以内(室内で障害物のない見通し距離) |
| 送信機接続数 | 最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能) | 電池寿命 | 本体:約1年 送信機:約20日(1日当たり100回データ送信時)、約1年(保存時) |
| サイズ | 本体:235(L)×76(W)×15(H)mm | 重量 | 本体:162g(電池含む) |
| 器差 | ±0.03mm(±0.01mmの量子化誤差は含まず) | 繰返し精度 | ±0.01mm |
| 商品構成 | ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23) | 動作温湿度範囲 | 0~40℃、80%RH以下 (結露しないこと) |
| 無線周波数 | 2400~2483.5MHz | 変調方式 | 2400MHz FSK/GFSK |
| ブザー音量 | 約40dB(距離10cm) | 付属品 | 電池(モニタ用)、送信機・受信機、取扱説明書、プラスチックケース、性能検査証 |
| ワイヤレスで測定値をパソコンにデータ送信可能。Excelなどにデータを取り込み可能。 ※取り込んだデータは、受信機への登録番号、測定値が2行で入力されます。 例)A列:登録番号 B列:測定値 測定値のみの1行のフォーマットに変更することはできません。 |
|||
| パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込めます。 ※複数台のノギスでデータを取り込む場合、本製品セットのほかに別製品のノギス本体(EA725D-21)と送信機(EA725D-22)をお求めください。 |
|||
| コードレスで測定データを簡単にパソコンへ転送 | |||
| 部品や製品の検査・品質管理に便利 | |||
| 測って、送信ボタンを押すだけで測定データをExcelなどの汎用ソフトへ簡単に取り込み可能(専用ソフト不要) | |||
| 手書き記録による記入ミスを解消 | |||
| サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/13 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0741ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725D-20 150mm デジタルノギス(ワイヤレス通信機能付) |
| EA725D-21 150mm デジタルノギス |
| EA725D-22 [EA725D-20用] 送信機 |
| EA725D-23 [EA725D-20用] 受信機 |
