詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725D-22

品名 : [EA725D-20用] 送信機

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 AX-ADCWD-T
サイズ(W×D×H)mm 25×12.5×48 重量(g) 12
材質 ABS 電源 CR2032形リチウム電池1個(付属)
電池寿命 送信時:10000回、保存時:約1年 対応機種 EA725D-20、EA725D-21
送信距離 約10m以内(室内で障害物のない見通し距離) 変調方式 2400MHz FSK/GFSK
無線周波数 2400~2483.5MHz ブザー音量 約40dB(距離10cm)
送信機接続数 最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

10,700 (税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/29 16:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0741ページ
バリエーション一覧
EA725D-20 150mm デジタルノギス(ワイヤレス通信機能付)
EA725D-21 150mm デジタルノギス
EA725D-22 [EA725D-20用] 送信機
EA725D-23 [EA725D-20用] 受信機
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top