詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725DC-100A

品名 : 1000mm デジタルノギス

仕様

メーカー シンワ測定 型番 19988
測定範囲(mm) 0.01~1000 最小読取値(mm) 0.01
ジョウ長さ(mm) 125 電源 CR2032×1個(付属)
本体サイズ 1,233×216×26mm 重量 2,400g
材質 本体:ステンレス
デジタルユニット部:ABS樹脂
最大許容誤差 ±0.10mm
使用温度 0~40℃ 保管温湿度 温度:-10~60℃
湿度:80%以下
機能 ・ゼロセット機能
・ホールド機能
・プリセット機能
・ABS機能
用途 ・外側測定、内側測定、段差測定に。
・比較測定、間接測定に。
デップスバー 無
大きな物も測定できます。
読み取りやすい大文字
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

132,000 円(税抜)/ 145,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 12:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0742ページ
バリエーション一覧
EA725DC-10B 100mm デジタルノギス
EA725DC-15B 150mm デジタルノギス
EA725DC-20B 200mm デジタルノギス
EA725DC-30B 300mm デジタルノギス
EA725DC-45A 450mm デジタルノギス
EA725DC-60A 600mm デジタルノギス
EA725DC-100A 1000mm デジタルノギス
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top