詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725DC-30B

品名 : 300mm デジタルノギス

仕様

メーカー シンワ測定 型番 19997
測定範囲(mm) 0.01~300 最小読取値(mm) 0.01
ジョウ長さ(mm) 60 本体サイズ 400×102×15.5mm
重量 270g 材質 本体:ステンレス
デジタルユニット部:ABS樹脂
使用温度 0~40℃ 保管温湿度 温度:-10~60℃
湿度:80%以下
最大許容誤差 ±0.04mm 電源 SR44×1個(付属)
用途 ・外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
・比較測定、間接測定に。
・工業製品の測定、検査に。
読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
保管や持ち運びに便利なケース付です。
デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
追加説明
カタログ価格

20,000 (税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/29 16:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0742ページ
バリエーション一覧
EA725DC-10B 100mm デジタルノギス
EA725DC-15B 150mm デジタルノギス
EA725DC-20B 200mm デジタルノギス
EA725DC-30B 300mm デジタルノギス
EA725DC-45A 450mm デジタルノギス
EA725DC-60A 600mm デジタルノギス
EA725DC-100A 1000mm デジタルノギス
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA725DC-20Bです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top