品番 : EA725DC-15B
品名 : 150mm デジタルノギス
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 19995 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0.01~150 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| ジョウ長さ(mm) | 40 | 本体サイズ | 235×77×15.5mm |
| 重量 | 155g | 材質 | 本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂 |
| 使用温度 | 0~40℃ | 保管温湿度 | 温度:-10~60℃ 湿度:80%以下 |
| 最大許容誤差 | ±0.03mm | 電源 | SR44×1個(付属) |
| 機能 | ・オートパワーオフ(約5分) ・ゼロセット機能 ・ホールド機能 |
用途 | ・外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。 ・比較測定、間接測定に。 ・工業製品の測定、検査に。 |
| 読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。 | |||
| 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 | |||
| 保管や持ち運びに便利なケース付です。 | |||
| デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,010 円(税抜)/ 8,811 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/08 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0742ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725DC-10B 100mm デジタルノギス |
| EA725DC-15B 150mm デジタルノギス |
| EA725DC-20B 200mm デジタルノギス |
| EA725DC-30B 300mm デジタルノギス |
| EA725DC-45A 450mm デジタルノギス |
| EA725DC-60A 600mm デジタルノギス |
| EA725DC-100A 1000mm デジタルノギス |
