品番 : EA725DC-45A
品名 : 450mm デジタルノギス
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 19986 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0.01~450 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| ジョウ長さ(mm) | 100 | 本体サイズ | 626×169×20mm |
| 重量 | 980g | 材質 | 本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂 |
| 使用温度 | 0~40℃ | 保管温湿度 | 温度:-10~60℃ 湿度:80%以下 |
| 最大許容誤差 | ±0.05mm | 電源 | CR2032×1個(付属) |
| 機能 | ・ゼロセット機能 ・ホールド機能 ・プリセット機能 ・ABS機能 |
用途 | ・外側測定、内側測定、段差測定に。 ・比較測定、間接測定に。 |
| デップスバー 無 | |||
| 大きな物も測定できます。 | |||
| 読み取りやすい大文字 | |||
| 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 | |||
| 微動送りツマミで微調整に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,300 円(税抜)/ 54,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 22:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0742ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725DC-10B 100mm デジタルノギス |
| EA725DC-15B 150mm デジタルノギス |
| EA725DC-20B 200mm デジタルノギス |
| EA725DC-30B 300mm デジタルノギス |
| EA725DC-45A 450mm デジタルノギス |
| EA725DC-60A 600mm デジタルノギス |
| EA725DC-100A 1000mm デジタルノギス |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
