品番 : EA725RB-100A
品名 : 0.03x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
仕様
| リーフ幅 | 12.7mm | ||
|---|---|---|---|
| ハイカーボンスチール製 | |||
| サイズ | 0.03mm | リーフ長 | 127mm |
| 入数 | 10枚 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,350 円(税抜)/ 10,285 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/23 22:25現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0750ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
