品番 : EA725RB-301A
品名 : 0.06x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
仕様
| リーフ幅 | 12.7mm | ||
|---|---|---|---|
| ハイカーボンスチール製 | |||
| サイズ | 0.06mm | リーフ長 | 305mm |
| 入数 | 12枚 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,770 円(税抜)/ 7,447 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/10/26 01:23現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0762ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
