品番 : EA725RB-302
品名 : 0.10x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
仕様
| サイズ | 0.10mm | ブレード長 | 305mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 12.7mm | ||
| ハイカーボンスプリングスチール製 | |||
| 入数 | 12枚 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 03:36現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0750ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
