品番 : EA725RB-106
品名 : 0.30x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)
端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
仕様
| サイズ | 0.30mm | ブレード長 | 127mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 12.7mm | ||
| ハイカーボンスプリングスチール製 | |||
| 入数 | 10枚 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,790 円(税抜)/ 7,469 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 03:36現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0750ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
