品番 : EA725XF-11
品名 : ハイトゲージ用スクライバ(EA725XF-1~4用)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | SVH-1520 |
|---|---|---|---|
| EA725XF-1~-4用スクライバー | |||
| 重量 | 45g | 材質 | 本体:ステンレス 先端:超硬チップ |
| 本体幅 | 78㎜ | 本体高さ | 15.5㎜ |
| 奥行 | 9㎜ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/25 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0735ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
