詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725XF-4

品名 : 600mm ハイトゲージ

仕様

メーカー 新潟精機 型番 VHK-60
測定範囲 0~600㎜ 最小目盛 0.02㎜
精度 ±0.08㎜ 本体幅 260㎜
本体高さ 871㎜ 奥行 120㎜
材質 本尺・バーニヤ:ステンレス、
ベース:鋳鉄
スクライバー:先端超硬チップ付
重量 6.9kg
付属品 ダイヤルインディケーター、ホルダー、スクライバー、本尺目盛拡大レンズ 用途 金型・治工具の測定やケガキ作業に最適
注意 ダイヤルインジケータ使用の場合は、付属のホルダをご利用下さい。
本尺移動装置により、本尺の移動と調整が楽にできます。
本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。
目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)
測定面は鋼貼り仕様で耐摩耗性
ホルダー使用で、ダイヤルインディケーター取付可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。
追加説明
カタログ価格

92,000 (税抜)/ 101,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/29 19:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0735ページ
バリエーション一覧
EA725XF-1 150mm ハイトゲージ
EA725XF-3 300mm ハイトゲージ
EA725XF-4 600mm ハイトゲージ
EA725XF-11 ハイトゲージ用スクライバ(EA725XF-1~4用)
EA725XF-21 ハイトゲージ用ホルダー(EA725XF-1~4用)
EA725XF-31 [EA725XF-1~4用] ハイトゲージ用スクライバクランプ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top