品番 : EA725XF-31
品名 : [EA725XF-1~4用] ハイトゲージ用スクライバクランプ
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | VHK-C |
|---|---|---|---|
| EA725XF-1~4用スクライバークランプ | |||
| 材質 | 本体:ステンレス | 重量 | 50g |
| 本体幅 | 15㎜ | 本体高さ | 45㎜ |
| 奥行 | 20㎜ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/25 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0735ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
