品番 : EA725XF-3
品名 : 300mm ハイトゲージ
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | VHK-30 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~300㎜ | 最小目盛 | 0.02㎜ |
| 精度 | ±0.04㎜ | 材質 | 本尺:ステンレス ベース:鋳鉄 スクライバ:先端超硬チップ |
| 付属品 | ・ダイヤルインジケータホルダ ・スクライバクランプ ・スクライバ ・拡大レンズ |
重量 | 3.1kg |
| スライダー微動送り上下量 | 8㎜ | 本尺微動 上下量 |
10㎜ |
| サイズ | A:540㎜、B:127㎜、 C:40㎜、D:74㎜、 E:22㎜、F:87㎜、 G:28㎜、H:9㎜、 I:87㎜ |
タイプ | アナログ |
| 用途 | 金型、治工具の測定やケガキ作業に | 注意 | ダイヤルインジケータ使用の場合は、付属のホルダをご利用下さい。 |
| 測定面は鋼貼り仕様で、耐磨耗性 | |||
| ホルダー使用で、ダイヤルインディケーター取付可能です。 | |||
| 目盛の読取が楽な拡大レンズ(3倍ガラスレンズ) | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。 | |||
| 本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。 | |||
| 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,000 円(税抜)/ 51,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0735ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
