品番 : EA729DE-40
品名 : G 3/8"/ 75mm/0-4.0MPa 圧力計
仕様
| 圧力(MPa) | 0~4.0 | 直径 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | G3/8” | ケース材質 | 鉄(クロームメッキ) |
| 接続部材質 | 黄銅 | 精度 | ±1.6%F.S |
| 使用流体 | 水、空気、油など | ||
| 新計量法に基づき、型式承認を受けた製品ですので、信頼性も高く広範囲な分野で使用していただけます。 | |||
| 取扱いが容易で耐久性にも優れています。 | |||
| 圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。 | |||
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,960 円(税抜)/ 5,456 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/18 07:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0754ページ | ||||
