品番 : EA729DF-50
品名 : G 3/8"/100mm/0-5.0MPa 圧力計
仕様
圧力(MPa) | 0~5.0 | 直径 | 100mm |
---|---|---|---|
取付ねじ | G3/8” | ケース材質 | 鉄(クロームメッキ) |
接続部材質 | 黄銅 | 精度 | ±1.0%F.S |
使用流体 | 水、空気、油など | ||
新計量法に基づき、型式承認を受けた製品ですので、信頼性も高く広範囲な分野で使用していただけます。 | |||
取扱いが容易で耐久性にも優れています。 | |||
圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。 | |||
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/19 22:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0766ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA729DE-20です