詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729DF-10

品名 : G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計

仕様

圧力(MPa) 0~1.0 直径 100mm
取付ねじ G3/8” ケース材質 鉄(クロームメッキ)
接続部材質 黄銅 精度 ±1.0%F.S
使用流体 水、空気、油など
新計量法に基づき、型式承認を受けた製品ですので、信頼性も高く広範囲な分野で使用していただけます。
取扱いが容易で耐久性にも優れています。
圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 02:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0754ページ
バリエーション一覧
EA729DE-6 G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 圧力計
EA729DE-10 G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 圧力計
EA729DE-16 G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 圧力計
EA729DE-20 G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計
EA729DE-30 G 3/8"/ 75mm/0-3.0MPa 圧力計
EA729DE-40 G 3/8"/ 75mm/0-4.0MPa 圧力計
EA729DE-50 G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計
EA729DE-60 G 3/8"/ 75mm/0-6.0MPa 圧力計
EA729DE-250 G 3/8"/ 75mm/ 0-25MPa 圧力計
EA729DF-6 G 3/8"/100mm/0-0.6MPa 圧力計
EA729DF-10 G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計
EA729DF-16 G 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計
EA729DF-20 G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計
EA729DF-30 G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 圧力計
EA729DF-40 G 3/8"/100mm/0-4.0MPa 圧力計
EA729DF-50 G 3/8"/100mm/0-5.0MPa 圧力計
EA729DF-60 G 3/8"/100mm/0-6.0MPa 圧力計
EA729DF-250 G 3/8"/100mm/ 0-25MPa 圧力計
ウェブカタログ画像
※画像はEA729DE-20です
  • ※画像はEA729DE-20です
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top