品番 : EA729DE-16
品名 : G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 圧力計
仕様
圧力(MPa) | 0~1.6 | 直径 | 75mm |
---|---|---|---|
取付ねじ | G3/8” | ケース材質 | 鉄(クロームメッキ) |
接続部材質 | 黄銅 | 精度 | ±1.6%F.S |
新計量法に基づき、型式承認を受けた製品ですので、信頼性も高く広範囲な分野で使用していただけます。 | |||
取扱いが容易で耐久性にも優れています。 | |||
圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,210 円(税抜)/ 4,631 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/02 04:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0781ページ |