詳細表示

このページのURL:

品番 : EA743CP-2

品名 : 風速・風温計

カタログ訂正

26/04/08 伸縮範囲の訂正。誤:200~1100mm、正:250~1100mm(No.57 9025)

仕様

〈セット内容〉 ・アネモメーター(EA743CP)×1個
・風速、温度センサー(EA743CS-1)×1本
・ACアダプター×1個
・本体用ソフトケース×1個
・ハードケース×1個
使用温度環境 +5~+40℃
表示 デジタルLCD表示 電源 ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプタ(交直両用)
連続使用時間 約4時間 充電時間 約3時間
風速 0.05~9.99(±3%+0.05m/s)
10~40m/s(±3%+0.1m/s)
温度 0~80℃(±0.5℃)
アナログ出力 風速:0~40m/s=0~1V
温度:0~100℃=0~1V
本体サイズ 80(W)×42(D)×150(H)mm
プローブ 60(W)×41(D)×215(H)mm
先端:φ10mm
伸縮範囲:250~1,100mm
ケーブル カールコード(最大1.5m/最小0.3m)
重量 本体:450g
センサー:310g
互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定不要。
プローブに伸縮機構内蔵。最大1000㎜まで自在に伸縮します。
センサ先端が180°可変するので、測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。
プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使用可能。
本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。
アナログ出力対応
校正・トレーサビリティ対応
JIS規格T8202適合品
【主な使用用途】
ビル空調施設管理
クリーンルームやハウス園芸等の空調管理
工場快適省エネ管理
室内環境測定
追加説明
カタログ価格

123,800 円(税抜)/ 136,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/15 16:02現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0798ページ
ウェブカタログ画像
  • センサプローブ形状

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top