品番 : EA743CS-2
品名 : 温度・湿度センサー
カタログ訂正
26/04/08 伸縮範囲の訂正。誤:200~1100mm、正:250~1100mm(No.57 9025)
仕様
| 用途 | 湿度・温度測定 | 測定範囲 | 湿度:10.0~80.0%RH 温度:0.0~80.0℃ |
|---|---|---|---|
| 測定精度 | 湿度:±3%rh 温度:±0.5℃ |
応答速度 | 45sec./90%(1m/s以上) 20sec./90%(2m/s以上) |
| アナログ出力 | 0~1V | サイズ | 60(W)×41(D)×215(H)mm 先端伸縮部:250~1100mm |
| コード長 | 最大1.5m(カールコード) | 重量 | 310g |
| EA743CP-2用 湿度・温度センサプローブ | |||
| 先端180°可変 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/23 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0798ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA743CS-1 風速・温度センサー |
| EA743CS-2 温度・湿度センサー |
| EA743CS-3 静圧・差圧センサー |
| EA743CS-4 照度センサー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA743CN : アネモメーター |
| 本体 | EA743CP : アネモメーター |
| 本体 | EA743CP-2 : 風速・風温計 |
