品番 : EA743CP
品名 : アネモメーター
仕様
仕様 | ハードケース無 | セット内容 | ・アネモメーター(EA743CP)×1個 ・風速、温度センサー(EA743CS-1)×1本 ・ACアダプター×1個 ・本体用ソフトケース×1個 ・ハードケース×1個 |
---|---|---|---|
風速 | 0.05~9.99、 10~40m/s(±3%+0.05m/s、±3%+0.1m/s at 23℃) |
温度 | 0~80℃(±0.5℃) |
電源 | ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプター(交直両用) | サイズ | 80(W)×42(D)×150(H)mm |
プローブ | 先端:φ10mm、 伸縮範囲:200~1,100mm |
重量 | 450g |
アナログ出力 | 風速:0~40m/s=0~1V 温度:0~100℃=0~1V |
使用温度環境 | +5~+40℃ |
表示 | デジタルLCD表示 | 連続使用時間 | 約4時間 |
充電時間 | 約2.5時間 | 用途 | ●ビル空調施設管理 ●クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 ●工場快適省エネ管理 ●室内環境測定 |
応答速度 | 風速:2秒/90% 温度:20秒/90% |
ケーブル長 | 1.5m(最大) |
付属品 | センサープローブ、ACアダプター、センサ保護キャップ、ソフトケース | ||
先端180°可変センサ。 測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 |
|||
JIS規格T8202適合品 | |||
ケーブル巻取り機構内蔵伸縮センサープローブ | |||
高所測定も即対応 | |||
互換性を持つセンサープローブでメンテナンス良好 |
追加説明 |
●本体使用環境…+5~+40℃ ●表示…デジタルLCD表示 ●電源…交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター) ●連続使用時間…約4時間 ●本体寸法/重量…100(w)×196(h)×35(d)mm/450g ●センサ伸縮機構により、1000mmまで自在に伸縮します。 ●センサ先端が180°可変するので、吸込みも吐出しも正しく測定します。 ●プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。 ●アナログ出力対応。 ●互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定不要です。(JIS T8202適合品) |
---|
カタログ価格 |
115,000 円(税抜)/ 126,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 10:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0811ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA743CP-2 風速・風温計 |
EA743CP アネモメーター |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA743CS-1 : 風速・温度センサー |
オプション | EA743CS-2 : 温度・湿度センサー |
オプション | EA743CS-3 : 静圧・差圧センサー |
オプション | EA743CS-4 : 照度センサー |