品番 : EA743CS-4
品名 : 照度センサー
仕様
| 用途 | 照度測定 | 測定範囲 | 0~199000Lux |
|---|---|---|---|
| 測定精度 | ±5% | サイズ | 49(W)×115(H)mm |
| コード長 | 1.5m | 重量 | 60g |
| EA743CP-2用 照度センサプローブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/24 09:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0798ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA743CS-2 温度・湿度センサー |
| EA743CS-3 静圧・差圧センサー |
| EA743CS-4 照度センサー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA743CN : アネモメーター |
| 本体 | EA743CP-2 : 風速・風温計 |
