品番 : EA743CS-3
品名 : 静圧・差圧センサー
仕様
| 用途 | 静圧・差圧測定 | 測定範囲 | 0~±1.999kPa |
|---|---|---|---|
| 測定精度 | ±3%/f.s | 応答速度 | 1sec./90% |
| アナログ出力 | 0~1V | サイズ | 60(W)×41(D)×215(H)mm |
| コード長 | 最大1.5m(カールコード) | 重量 | 310g |
| EA743CP-2用 静圧・差圧センサプローブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,000 円(税抜)/ 38,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/24 09:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0798ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA743CS-2 温度・湿度センサー |
| EA743CS-3 静圧・差圧センサー |
| EA743CS-4 照度センサー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA743CP-2 : 風速・風温計 |
