品番 : EA750FS-41
品名 : φ6.0mmx1.5m カメラケーブル
仕様
| カメラヘッド径 | φ6cm | ケーブル長 | 1.5m |
|---|---|---|---|
| 防塵防水性能 | IP67 | カメラ焦点 | 1~6cm |
| 適合品番 | EA750FS-10B | ||
| 直径6mm、細い穴や細径パイプ、狭所に重宝します。 | |||
| こちらはカメラケーブルのみの販売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,400 円(税抜)/ 54,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 22:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0201ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA750FS-10B : φ9.0mmx 10m ハンディースコープ |
ウェブカタログ画像
拡大
