品番 : EA750FS-43
品名 : φ9.0mmx1.0m カメラケーブル(サイドカメラ付)
仕様
| ケーブル長 | 1m | カメラヘッド径 | φ9mm |
|---|---|---|---|
| 防塵防水性能 | IP67 | カメラ焦点 | メイン:3~5cm サイド:1~5cm |
| 適合品番 | EA750FS-10B | ||
| 先端+サイドにカメラを搭載。枝分かれした配管内部の検査に最適です。 | |||
| こちらはカメラケーブルのみの販売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0201ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA750FS-10B : φ9.0mmx 10m ハンディースコープ |
ウェブカタログ画像
拡大
