詳細表示

このページのURL:

品番 : EA750FS-44

品名 : φ9.0mmx1.0m カメラケーブル(先端可動)

仕様

カメラヘッド径 φ9mm ケーブル長 1m
防塵防水性能 IP67 カメラ焦点 3~5cm
材質 金属 適合品番 EA750FS-10B
重量 570g
ダイヤル操作でカメラ先端部を両サイド各130°角度調整可能。
配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。
こちらはカメラケーブルのみの販売です。
追加説明
カタログ価格

76,800 円(税抜)/ 84,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 21:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0201ページ
バリエーション一覧
EA750FS-41 φ6.0mmx1.5m カメラケーブル
EA750FS-42 φ4.0mmx0.4m カメラケーブル(スティック型)
EA750FS-43 φ9.0mmx1.0m カメラケーブル(サイドカメラ付)
EA750FS-44 φ9.0mmx1.0m カメラケーブル(先端可動)
EA750FS-45 φ 17mmx1.5m カメラケーブル(先端可動)
EA750FS-46 φ 17mmx1.5m カメラケーブル(広範囲ピント)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top