品番 : EA750FS-46
品名 : φ 17mmx1.5m カメラケーブル(広範囲ピント)
仕様
| カメラヘッド径 | φ17mm | ケーブル長 | 1.5m |
|---|---|---|---|
| 防塵防水性能 | IP67 | カメラ焦点 | 2~30cm |
| 材質 | 金属 | 適合品番 | EA750FS-10B |
| 重量 | 730g | ||
| 2~30cmのカメラ焦点範囲でエンジンルームや壁穴・パイプなどの対象物に便利です。 | |||
| こちらはカメラケーブルのみの販売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0201ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA750FS-10B : φ9.0mmx 10m ハンディースコープ |
ウェブカタログ画像
拡大
