品番 : EA758XA-160A
品名 : 40形 直管形LEDランプ(昼光色)
仕様
メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | LDF40D/15/20VF/2 |
---|---|---|---|
種別 | 40形 | 全光束(lm) | 2,300 |
全長(mm) | 1,198 | 光源色 | 昼光色 |
消費電力 | 15W | 定格寿命 | 40,000時間 |
サイズ(W×D×H)mm | φ29×1,198 ※ピン含まず |
重量(g) | 約190 |
材質 | PC、銅 | 周波数 | 50/60Hz |
定格電圧 | 100-240V | 光源 | LED |
口金 | G13 | 入力電流 | 0.248A |
色温度 | 6,500K | 演色性 | Ra80 |
付属品 | ダミースターターP型 (口金:P21) | 注意 | ●以下の器具には絶対に使用しないでください。 ・調光機能のついた電球器具や回路 〔調光:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可) ・リモコンのついた電球器具 ・誘導灯、非常用照明器具 ・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕 ・人感センサー、明るさセンサー付などの自動点灯器具 ・表示灯付きスイッチ、電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具 ・密閉型器具や密閉に近い器具 ●以下の環境では絶対に使用しないでください。 ・雨や水滴がかかる場所 ・湿度が高い場所 ・直流電流 |
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ | |||
ボルトフリー対応タイプ | |||
グローランプが取り付けられる器具に使用できます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/05/03 04:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2114ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)