品番 : EA758XA-171A
品名 : 40形 直管形LEDランプ(昼白色/20本)
仕様
メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | LDF40N/15/20VF/2 |
---|---|---|---|
種別 | 40形 | 仕様 | 直管型・グロー式 |
長さ | 1,198mm | 全光束 | 2,300lm |
光源色 | 昼白色 | 消費電力 | 15W |
定格寿命 | 40,000時間 | 口金 | G13 |
重量 | 約190g | 材質 | PC/銅 |
入力電流 | 0.248A | 定格電圧 | 100-240V |
色温度 | 5,000K | 周波数 | 50/60Hz |
調光機能 | なし | 光源 | LED |
演色性 | Ra80 | 付属品 | ダミースターターP型 (口金:P21) |
注意 | ●以下の環境では絶対に使用しないでください。 ・雨や水滴がかかる場所 ・湿度が高い場所 ・直流電流 ●以下の器具には絶対に使用しないでください。 ・調光機能のついた電球器具や回路 〔調光:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可) ・リモコンのついた電球器具 ・誘導灯、非常用照明器具 ・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕 ・人感センサー、明るさセンサー付などの自動点灯器具 ・表示灯付きスイッチ、電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具 ・密閉型器具や密閉に近い器具 |
||
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ | |||
40W形は100V-242V ボルトフリー対応タイプ | |||
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
52,000 円(税抜)/ 57,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/19 00:23現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2114ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※20本入