品番 : EA758XA-159A
品名 : 20形/ 580mm 直管形LEDランプ(昼光色)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | LDF20D/8/10/2 |
|---|---|---|---|
| 種別 | 20形 | 全光束(lm) | 1,260 |
| 全長(mm) | 580 | 光源色 | 昼光色 |
| 消費電力 | 7.6W | 定格寿命 | 40,000時間 |
| サイズ(W×D×H)mm | φ29×580 ※ピン含まず |
重量(g) | 約106 |
| 材質 | PC、銅 | 周波数 | 50/60Hz |
| 定格電圧 | 100V | 光源 | LED |
| 口金 | G13 | 入力電流 | 0.138A |
| 色温度 | 6,500K | 演色性 | Ra80 |
| 付属品 | ダミースターターE型 (口金:E17) | 注意 | ●以下の器具には絶対に使用しないでください。 ・調光機能のついた電球器具や回路 〔調光:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可) ・リモコンのついた電球器具 ・誘導灯、非常用照明器具 ・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕 ・人感センサー、明るさセンサー付などの自動点灯器具 ・表示灯付きスイッチ、電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具 ・密閉型器具や密閉に近い器具 ●以下の環境では絶対に使用しないでください。 ・雨や水滴がかかる場所 ・湿度が高い場所 ・直流電流 |
| 省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ | |||
| グローランプが取り付けられる器具に使用できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/02 04:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2114ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

