詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XA-167A

品名 : 10形 直管形LEDランプ(昼白色)

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 LDF10N/5/6/2
種別 10形 全光束(lm) 710
全長(mm) 330 光源色 昼白色
消費電力 4.5W 定格寿命 40,000時間
サイズ(W×D×H)mm φ29×330 ※ピン含まず 重量(g) 約69
材質 PC、銅 周波数 50/60Hz
定格電圧 100V 光源 LED
口金 G13 入力電流 0.081A
色温度 5,000K 演色性 Ra80
付属品 ダミースターターE型(口金:E17) 注意 ●以下の器具には絶対に使用しないでください。
・調光機能のついた電球器具や回路
〔調光:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)
・リモコンのついた電球器具
・誘導灯、非常用照明器具
・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕
・人感センサー、明るさセンサー付などの自動点灯器具
・表示灯付きスイッチ、電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具
・密閉型器具や密閉に近い器具
●以下の環境では絶対に使用しないでください。
・雨や水滴がかかる場所
・湿度が高い場所
・直流電流
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ
グローランプが取り付けられる器具に使用できます
追加説明
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/11 15:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2063ページ

代替品

EA758XP-3B
  • 品番

    EA758XP-3B

  • コメント

    他メーカー品

バリエーション一覧
EA758XA-157A 10形/ 330mm 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-158A 15形/ 436mm 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-159A 20形/ 580mm 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-160A 40形/1198mm 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-161A 40形 直管形LEDランプ(昼光色/20本)
EA758XA-167A 10形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-168A 15形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-169A 20形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-170A 40形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-171A 40形 直管形LEDランプ(昼白色/20本)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top