品番 : EA759GB-90
品名 : デジタルカメラ用バッテリー(LP-E10/キャノン)
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | LP-E10 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 860mAh | 電圧 | DC7.4V |
| 重量 | 約45g | ||
| EA759GA-172D、旧EA759GA-172C用 バッテリー | |||
| 小型大容量のリチウムイオンバッテリーです。 | |||
| 約500回の再充電、繰り返し使用が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1957ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GB-90 デジタルカメラ用バッテリー(LP-E10/キャノン) |
| EA759GB-91 デジタルカメラ用バッテリー(NB-11LH/キャノン) |
| EA759GB-94 デジタルカメラ用バッテリー(NB-13L/キャノン) |
| EA759GB-96 デジタルカメラ用バッテリー(LP-E17/キャノン) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759GA-172D : デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付) |
| 本体 | EA759GA-172E : [2410万画素] デジタル一眼レフカメラ |
