品番 : EA759GB-96
品名 : デジタルカメラ用バッテリー(LP-E17/キャノン)
仕様
メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | LP-E17 |
---|---|---|---|
容量 | 1040mAh | 電圧 | DC7.2V |
EA759GA-77A、-77B、EA759GA-80A、-80B、-80C用替バッテリー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 08:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1998ページ 1999ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA759GA-77A : [2420万画素] ミラーレスカメラ(SDカード付) |
本体 | EA759GA-80B : [2420万画素] 一眼レフデジタルカメラ |
本体 | EA759GA-77B : デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付) |
本体 | EA759GA-80C : デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)