詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GB-91

品名 : デジタルカメラ用バッテリー(NB-11LH/キャノン)

仕様

メーカー キヤノン(Canon) 型番 NB-11LH
容量 800mAh 重量 15g
EA759GA-142P用 替バッテリー
リチウムイオン充電池
追加説明
カタログ価格

4,500 (税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/06/25 13:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1957ページ
バリエーション一覧
EA759GB-90 デジタルカメラ用バッテリー(LP-E10/キャノン)
EA759GB-91 デジタルカメラ用バッテリー(NB-11LH/キャノン)
EA759GB-94 デジタルカメラ用バッテリー(NB-13L/キャノン)
EA759GB-96 デジタルカメラ用バッテリー(LP-E17/キャノン)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top