品番 : EA759GB-94
品名 : デジタルカメラ用バッテリー(NB-13L/キャノン)
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | NB-13L |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1250mAh | 重量 | 約22g |
| EA759GA-71W、旧EA759GA-71V用 替バッテリー | |||
| リチウムイオン充電池 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/23 18:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1957ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GB-90 デジタルカメラ用バッテリー(LP-E10/キャノン) |
| EA759GB-91 デジタルカメラ用バッテリー(NB-11LH/キャノン) |
| EA759GB-94 デジタルカメラ用バッテリー(NB-13L/キャノン) |
| EA759GB-96 デジタルカメラ用バッテリー(LP-E17/キャノン) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759GA-71V : 40倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム+SDカード付) |
| 本体 | EA759GA-71W : 40倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム+SDカード付) |
| 本体 | EA759GA-74 : 40倍ズーム デジタルカメラ |
